text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Referência 8X115511
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 8X115511
EAN 4014855021864
UBB 500513237023
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 170707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.