text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 115 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Referência 0G935128
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N SUPRA
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Números do artigo

Referência 0G935128
EAN 4014855012558
UBB 500513233063
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.