Discos de corte
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
Discos de corte
3W485276
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
Klingspor Roda de corte 115 x 1 x 22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation
Descrição completa
Referência
3W485276
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Corundum
Marca
Klingspor
Model
A 60 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation
Números do artigo
Referência
3W485276
EAN
4014855101917
UBB
500513238682
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
264297