text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 115 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Referência 2M540513
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Números do artigo

Referência 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 340936
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.