text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roda de corte 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Referência 9N991575
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.8
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.8
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Números do artigo

Referência 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322182
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.