text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Papel abrasivo PS 11 L280xW230mm granulação 120 para tinta/metal SiC


Referência S0000.000.120
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
À prova de água Sim
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
À prova de água Sim
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 120
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 22
Código pautal 68052000
Model PS 11 C
Type Abrasive Sheet

Números do artigo

Referência S0000.000.120
EAN 4014855018659
UBB 404216232870
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.