text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Papel abrasivo PS 11 L280xW230mm granulação 100 para pintura/metal SiC


BO/PS11C/100/S/230X280

Referência S0000.000.100
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
À prova de água Sim
Material do suporte Papel
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
À prova de água Sim
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 100
Padrão de furos Nenhum
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 22.2
Model PS 11 C
Type Abrasive Sheet

Números do artigo

Referência S0000.000.100
EAN 4014855018635
UBB 404216232797
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.