text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Mopa abrasiva 165 x 25 x 13 G120


Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Referência 9T084442
Largura 25
Diâmetro 165
Tipo Outro
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 25
Diâmetro 165
Tipo Outro
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Granulação de acordo com CAMI 120
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model SM 611 H
Type Abrasive Mop

Descrição

Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Números do artigo

Referência 9T084442
EAN 4014855098552
UBB 500695692888
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 10006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.