text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Mó C30 R 100/55 mm pedra/betão (possivelmente fundido) 30 diâmetro 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Referência 2R551824
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Diâmetro do disco de lixa (mm) 100
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Diâmetro do disco de lixa (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Descrição

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.