text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lixa K120 GL15 10 Furos


Advantages: High removal rate - Uniform scratch pattern

Referência S0768.005.120
Largura 115
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 230
Forma do punção GL15
Material do suporte Papel
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 230
Forma do punção GL15
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Extra grosseiro
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor

Descrição

PS 22 K strips self-fastening, 115 x 230 mm grain 120 hole pattern GL15, D.I.Y.-packaged with tab.D.I.Y. range

Números do artigo

Referência S0768.005.120
EAN 4014855068463
UBB 500500740096
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 241666
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.