text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Referência 2W500017
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Números do artigo

Referência 2W500017
EAN 4014855144600
UBB 500513230333
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 300052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.