text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 3X11X3


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Referência 3U812554
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 11
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 11
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Números do artigo

Referência 3U812554
EAN 4014855127092
UBB 500513229939
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296114
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.