text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Referência 6P641673
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números do artigo

Referência 6P641673
EAN 4014855138142
UBB 500513229517
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.