text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Referência 1A584458
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números do artigo

Referência 1A584458
EAN 4014855138135
UBB 500513229442
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.