text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 H DIN 8374 Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 6U842940
Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Marca Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 6U842940
EAN 4014855138067
UBB 500513228527
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296194
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.