text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 3X14X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Referência 8G549659
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 8G549659
EAN 4014855127764
UBB 500513227792
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296047
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.