text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 2H963861
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295978
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.