text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 8E043464
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 8E043464
EAN 4014855128723
UBB 500513226968
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.