text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Referência 1F542351
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Solteiro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Solteiro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 1F542351
EAN 4014855128778
UBB 500513227040
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295946
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.