text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Referência 3V905417
Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295916
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.