text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Referência 8D765684
Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Oval
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Números do artigo

Referência 8D765684
EAN 4014855128983
UBB 500513226398
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295925
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.