text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 8X6X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Referência 2J898727
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 6
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 2J898727
EAN 4014855129928
UBB 500513226059
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295831
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.