text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Referência 8F549216
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.5
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 2.5
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D

Descrição

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.