text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Referência 7K462993
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Serrilhada simples grosseira
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Serrilhada simples grosseira
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Números do artigo

Referência 7K462993
EAN 4014855130986
UBB 500513225069
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295725
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.