text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 6X18X6


Referência 4H254390
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Serrilhada simples grosseira
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Serrilhada simples grosseira
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Código pautal 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 4H254390
EAN 4014855131372
UBB 500513224724
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.