Esmeril
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Esmeril
9Y901863
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Y901863
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Serrilhada simples grosseira
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Serrilhada simples grosseira
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Klingspor
Código pautal
82079091
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y901863
EAN
4014855130733
UBB
500513223999
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
295750