text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6,3X12,7X3


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Referência 7V893549
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números do artigo

Referência 7V893549
EAN 4014855133161
UBB 500513222900
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.