text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Referência 4I831781
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B

Descrição

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números do artigo

Referência 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295595
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.