text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Referência 6P813802
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Solteiro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Solteiro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números do artigo

Referência 6P813802
EAN 4014855132201
UBB 500513222587
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295603
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.