text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 3X14X3


Referência 2V078949
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 2V078949
EAN 4014855133413
UBB 500513221340
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295482
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.