text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Referência 8N208537
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Números do artigo

Referência 8N208537
EAN 4014855132294
UBB 500513220847
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.