text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grelha de retificação 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Referência 5E030909
Largura 80
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 133
Forma do punção Nenhum
À prova de água Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 80
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 133
Forma do punção Nenhum
À prova de água Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Sim
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 320
Dispersão Aberta
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido GL1
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Descrição

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Números do artigo

Referência 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 337895
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.