text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grelha de retificação 80x133 G120


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Referência 8Q421831
Largura 80
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 133
À prova de água Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 80
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 133
À prova de água Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Com perfuração para extração de poeiras Sim
Granulação de acordo com CAMI 120
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Descrição

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Números do artigo

Referência 8Q421831
EAN 4014855302758
UBB 500695762269
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 337890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.