text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Esponja abrasiva 125 x 89 x 25 G100


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Referência 6U060076
Largura 89
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 125
Granulação 100
Adequado para pedra azul Não
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 89
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 125
Granulação 100
Adequado para pedra azul Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Aluminium oxide
Com punho Não
Marca Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Descrição

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Números do artigo

Referência 6U060076
EAN 4014855302048
UBB 500695756816
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 337848
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.