text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 800 dm 125 mm granulação muito fina mancha cónica. Aço


Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Referência S0583.125.003
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 76
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Descrição

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 278500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.