text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 628 Supra dm 125 mm granulação 80 cor lisa. aço zircónio


TE/SUPRA/SMT628/CS461X/80/N/GER/125X22,2

Referência S0576.125.080
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Cotton
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 94
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Números do artigo

Referência S0576.125.080
EAN 4014855031764
UBB 500501457831
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322799
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.