Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
S0576.000.080
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
Klingspor Disco tipo leque SMT 628 Supra dm 115 mm granulação 80 cor lisa. aço zircónio
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S0576.000.080
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
115
Material do suporte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
115
Material do suporte
Outro
Granulação
80
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
80
Marca
Klingspor
Peso por peça (g)
32
Código pautal
68053000
Model
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0576.000.080
EAN
4014855011711
UBB
240216483166
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
322793