text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 628 Supra dm 115 mm granulação 60 plano. aço zircónio


TE/SUPRA/SMT628/CS461X/60/N/GER/115X22,2

Referência S0576.000.060
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Material do suporte Outro
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Números do artigo

Referência S0576.000.060
EAN 4014855011704
UBB 240216483083
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322792
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.