text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco diamante 180X7,8X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 6S931510
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7.8
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7.8
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 7.8
Altura do segmento (mm) 5.3
Segmentação Outro
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra

Descrição

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 6S931510
EAN 4014855256181
UBB 500695725639
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 331029
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.