text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 9S294476
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para metal Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Roda da taça Sim
Adequado para betão celular Sim
Largura do segmento (mm) 7.2
Altura do segmento (mm) 5
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 331028
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.