text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 115X8,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 7E811250
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.2
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.2
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 8.2
Altura do segmento (mm) 5.5
Segmentação Outro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 331027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.