text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 115X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 8M623899
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7.2
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7.2
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 7.2
Altura do segmento (mm) 5.5
Segmentação Outro
Número de segmentos 16
Marca KLINGSPOR
Model DS 600 S Supra

Descrição

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 8M623899
EAN 4014855256013
UBB 500695724491
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 331023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.