text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 100X8,5X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 8L522942
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 8.5
Altura do segmento (mm) 5.5
Segmentação Outro
Número de segmentos 16
Marca Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 8L522942
EAN 4014855253104
UBB 500695717487
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 330621
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.