text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 100X8,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 9L048895
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.2
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.2
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 8.2
Altura do segmento (mm) 5.5
Segmentação Outro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 9L048895
EAN 4014855256150
UBB 500695725068
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 331026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.