text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco diamante 100X7X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 5B997661
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 7
Altura do segmento (mm) 5.5
Segmentação Outro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 330622
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.