text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de troca rápida 60/S/50


Referência S0823.050.060
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 30000
Diâmetro 50
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 50
Granulação 60
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 30000
Diâmetro 50
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 50
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 60
Adequado para betão celular Não
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Plástico
Disco de lamelas Não
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 4
Model QMC 409
Type Quick-Change Disc

Números do artigo

Referência S0823.050.060
EAN 4014855124282
UBB 500571085520
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 295337
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.