Tecido
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
Tecido
S0834.050.060
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
Klingspor Disco de troca rápida 50mm P60
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S0834.050.060
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
30000
Diâmetro
50
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
50
Material do suporte
Polyester
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
30000
Diâmetro
50
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
50
Material do suporte
Polyester
Granulação
60
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para asfalto
Não
Adequado para tijolo
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para betão/pedra de betão
Não
Adequado para betão armado
Não
Adequado para tubos de ferro fundido
Não
Adequado para pedra azul
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metal
Sim
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para chamotte
Não
Adequado para betão lavado
Não
Adequado para telhas
Não
Disco de diamante
Não
Adequado para madeira
Não
Roda da taça
Não
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com a FEPA
60
Adequado para betão celular
Não
Finura do tecido não tecido
Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock
Não
Segmentação
Nenhum
Placa de suporte do material
Plástico
Disco de lamelas
Não
Marca
Klingspor
Peso por peça (g)
4
Código pautal
68053000
Model
QRC 910
Type
Quick-Change Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0834.050.060
EAN
4014855123919
UBB
500614787777
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
295374