text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de troca rápida 50mm MÉDIO


SQ/QRC800/VSC/100/ME/S/50

Referência S0835.050.005
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 19100
Diâmetro 50
Tipo Disco
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 19100
Diâmetro 50
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 50
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Plástico
Disco de lamelas Não
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 4
Model QRC 800
Type Quick-Change Disc

Números do artigo

Referência S0835.050.005
EAN 4014855123513
UBB 500614788353
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 295414
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.