text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de lixa adesiva PS 22 K 115 mm granulação 320 para madeira / metal corindo


SC/PS22K/320/S/115

Referência S0185.000.320
Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Material do suporte Papel
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Material do suporte Papel
Granulação 320
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 320
Dispersão Extra grosseiro
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 32
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Números do artigo

Referência S0185.000.320
EAN 4014855054817
UBB 240216476079
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 95561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.