text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de limpeza grosso NCD 200 dm115xmm diâmetro 22,23 mm


Referência S0810.115.022
Largura 115
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 10450
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 115
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 10450
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Tecido de vidro
Disco de lamelas Não
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Números do artigo

Referência S0810.115.022
EAN 4014855090464
UBB 500504217133
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 259043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.